Eriks
LEGRIS

LEGRIS Clapet anti-retour LIQUIfit® POM 7992 60 00WP2

  • ERIKS:12592156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,67 €/ Unitéhors TVA

27,43 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 02/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7992
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
POM (Polyoxyméthylène)
Diamètre extérieur du tube
3/8
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 1 jusqu'à 65 °C
Matériau du corps
POM
Matériau du joint
EPDM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
D
3/8
G
20 mm
L
55 mm