19,07 €/ Unitéhors TVA
23,07 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 7992 |
Type de raccord | Clapet anti-retour |
Matériau | POM (Polyoxyméthylène) |
Diamètre extérieur du tube | 1/4 |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 1 jusqu'à 65 °C |
Matériau du corps | POM |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable |
D | 1/4 |
G | 17 mm |
L | 51 mm |