Eriks
LEGRIS

LEGRIS Clapet anti-retour admission / échappement acier inox 316L G3/8 BSPP 4891 17 17

  • ERIKS:23217184
  • Fabricant:0820099300252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

249,62 €/ Unitéhors TVA

302,04 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
4891
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Acier inoxydable 316L
Type de filetage
Filetage femelle/Mâle
Dimension de filetage
3/8
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
35.54
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 40 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 180 °C
Matériau du corps
Acier inoxydable 316L
Matériau du joint
FKM