Eriks
LEGRIS

LEGRIS Clapet anti-retour admission / échappement acier inox 316L G3/4 BSPP 4891 27 27

  • ERIKS:23217186
  • Fabricant:0820099300313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

367,02 €/ Unitéhors TVA

444,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
4891
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Acier inoxydable 316L
Type de filetage
Filetage femelle/Mâle
Dimension de filetage
3/4
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
65.86
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 40 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 180 °C
Matériau du corps
Acier inoxydable 316L
Matériau du joint
FKM