Eriks
LEGRIS

LEGRIS Clapet anti-retour acier inox 316L G1/8 BSPP 4890 10 10

  • ERIKS:23217176
  • Fabricant:0820099300016
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

179,93 €/ Unitéhors TVA

217,72 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
4890
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Acier inoxydable 316L
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
18.88
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 40 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 180 °C
Matériau du corps
Acier inoxydable 316L
Matériau du joint
FKM