Eriks
LEGRIS

LEGRIS Clapet anti-retour acier inox 316L G1/2 BSPP 4890 21 21

  • ERIKS:23217179
  • Fabricant:0820099300108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 2
Ajouter à la liste

257,71 €/ Unitéhors TVA

311,83 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

2 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
4890
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Acier inoxydable 316L
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
36.5
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 40 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 180 °C
Matériau du corps
Acier inoxydable 316L
Matériau du joint
FKM