205,25 €/ Unitéhors TVA
248,35 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 4895 |
Type de raccord | Clapet anti-retour |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Type de filetage | Taraudé conique NPT |
Dimension de filetage | 1/4 |
Débit (6 bar - delta p = 1 bar) | 19.91 |
Pression de service | de 0.5 jusqu'à 40 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 180 °C |
Matériau du corps | Acier inoxydable 316L |
Matériau du joint | FKM |