Eriks
LEGRIS

LEGRIS Clapet anti-retour acier inox 316L 1/2 NPT 4895 22 22

  • ERIKS:23217197
  • Fabricant:0820099300641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

276,52 €/ Unitéhors TVA

334,59 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
4895
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Acier inoxydable 316L
Type de filetage
Taraudé conique NPT
Dimension de filetage
1/2
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
36.5
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 40 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 180 °C
Matériau du corps
Acier inoxydable 316L
Matériau du joint
FKM