Eriks
LEGRIS

LEGRIS Cartouche Carstick 3100 06 00 boîtier en laiton Ø6mm

  • ERIKS:24104015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,27 €/ Unitéhors TVA

1,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3100
Série
3100
Raccord 1
6 mm
Type de raccord 1
Push-in
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Prolongé
Non
D
6 mm
L
629 mm
H
11.5 mm
G
10 mm
G1
14.5 mm