Eriks
LEGRIS

LEGRIS Cartouche Carstick 3100 04 00 boîtier en laiton Ø4mm

  • ERIKS:12636694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,17 €/ Unitéhors TVA

1,42 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3100
Série
3100
Raccord 1
4 mm
Type de raccord 1
Push-in
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau
Laiton
Forme
Droit
Prolongé
Non
D
4 mm
L
554 mm
H
10 mm
G
8 mm
G1
11 mm