2,87 €/ Unitéhors TVA
3,47 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3100 |
Série | 3100 |
Type de raccord 1 | Push-in |
Pression maximum de service | 20 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Matériau | Laiton, nickelé |
Forme | Droit |
Prolongé | Non |
L | 600 mm |
H | 12 mm |
G | 10.5 mm |
G1 | 14.5 mm |
D | 1/4 in |