63,50 €/ Unitéhors TVA
76,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 7818 |
Type de raccord | Raccord capteur pneumatique |
Matériau | Technopolymère |
Diamètre extérieur du tube | 4 |
Type de filetage | Fileté métrique |
Dimension de filetage | M5x0.8 |
Pression de service | de 3 jusqu'à 8 bar |
Température de fonctionnement | de -15 jusqu'à 60 °C |
Matériau du corps | Technopolymère |
Matériau du joint | NBR |