Eriks
LEGRIS

LEGRIS Capteur pneumatique polymére Ø4mm G3/8 BSPP 7818 04 17

  • ERIKS:23217450
  • Fabricant:0820099334240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

74,03 €/ Unitéhors TVA

89,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7818
Type de raccord
Raccord capteur pneumatique
Matériau
Technopolymère
Diamètre extérieur du tube
4
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 60 °C
Matériau du corps
Technopolymère
Matériau du joint
NBR