Eriks
LEGRIS

LEGRIS Capteur pneumatique / électrique polymére G3/8 BSPP 7828 00 17

  • ERIKS:23217457
  • Fabricant:0820099334752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

145,99 €/ Unitéhors TVA

176,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7828
Type de raccord
Raccord capteur pneumatique
Matériau
Technopolymère
Type de filetage
Filetage femelle/Mâle
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 60 °C
Matériau du corps
Technopolymère
Matériau du joint
NBR