127,91 €/ Unitéhors TVA
154,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 7828 |
Type de raccord | Raccord capteur pneumatique |
Matériau | Technopolymère |
Type de filetage | Filetage femelle/Mâle |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de 3 jusqu'à 8 bar |
Température de fonctionnement | de -15 jusqu'à 60 °C |
Matériau du corps | Technopolymère |
Matériau du joint | NBR |