Eriks
LEGRIS

LEGRIS buse de soufflage 0690 07 00 embout pour tube souple

  • ERIKS:12592011
  • Fabricant:820099150611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,76 €/ Unitéhors TVA

14,23 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0690
Type de filetage
Métrique
Raccord
M12x1.25
Matériau de la buse
Laiton, nickelé
Température max.
50 °
Poids
0.024 kg
Pression de service max.
10 bar