Eriks
LEGRIS

LEGRIS Bouchon, 3626 14 00, LF 3600 Série, Forme droit, 14 mm Tube OD

  • ERIKS:23216889
  • Fabricant:0820099282282
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,92 €/ Unitéhors TVA

9,58 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 28/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3600
Type
Blanking plug
Constructeur ID
3626 14 00
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
14 mm
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
29 g
D
14 mm
D1
14 mm
G
16 mm
L
47 mm
L1
28 mm
L2
22.5 mm
L/2
23.5 mm