4,24 €/ Unitéhors TVA
5,13 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3600 |
Type | Blanking plug |
Constructeur ID | 3626 08 00 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau |
Qualité alimentaire | Oui |
Oscillation | Non |
Poids | 9 g |
D | 8 mm |
D1 | 8 mm |
G | 10 mm |
L | 33 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 16 mm |
L/2 | 16.5 mm |