3,38 €/ Unitéhors TVA
4,09 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3600 |
Type | Blanking plug |
Constructeur ID | 3626 06 00 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau |
Qualité alimentaire | Oui |
Oscillation | Non |
Poids | 9 g |
D | 6 mm |
D1 | 6 mm |
G | 8 mm |
L | 30.5 mm |
L1 | 19.5 mm |
L2 | 13.5 mm |
L/2 | 15.25 mm |