Eriks
LEGRIS

LEGRIS Boîte 25m PU tuyau 1025U08V03 polyurethaan 8x5,5mm rouge anti-étinc.

  • ERIKS:12117820
Image 1
Ajouter à la liste

202,91 €/ Unitéhors TVA

245,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
5.5 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Rouge
Rayon de courbure min.
20 mm