Eriks
LEGRIS

LEGRIS Boîte 25m PU tuyau 1025U06V03 polyurethaan 6x4mm rouge anti-étinc.

  • ERIKS:24108873
Image 1
Ajouter à la liste

164,20 €/ Unitéhors TVA

198,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1025U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Rouge
Rayon de courbure min.
12 mm