Eriks
LEGRIS

LEGRIS Boîte 100m PUR tuyau 1100U10R01 polyurethaan 10x7mm noir

  • ERIKS:11658431
Image 1
Ajouter à la liste

428,67 €/ Unitéhors TVA

518,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100U
Matériau du tuyau
Polyether polyuréthane
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
22 mm