Eriks
LEGRIS

LEGRIS Boîte 100m PU tuyau 1100U04K01 polyurethaan 4x2,5mm noir anti-étinc.

  • ERIKS:23564797
  • Fabricant:820099183787
Image 1
Ajouter à la liste

254,63 €/ Unitéhors TVA

308,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
2.5 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
12 mm