Eriks
LEGRIS

LEGRIS Boîte 100m PE tuyau 1100Y14 00 polyéthylène 14,0x11,0 incolone

  • ERIKS:23216174
  • Fabricant:0820099186610
Image 1
Ajouter à la liste

297,97 €/ Unitéhors TVA

360,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100Y
Matériau du tuyau
Polyéthylène
Diamètre intérieur
11 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Naturel
Rayon de courbure min.
80 mm