Eriks
LEGRIS

LEGRIS Boîte 100m PE tuyau 1100Y10 00 polyéthylène 10,0x8,0 incolone

  • ERIKS:23216172
  • Fabricant:0820099186542
Image 1
Ajouter à la liste

157,30 €/ Unitéhors TVA

190,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100Y
Matériau du tuyau
Polyéthylène
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Naturel
Rayon de courbure min.
80 mm