Eriks
LEGRIS

LEGRIS Boîte 100m PA tuyau 1100P12V01 polyamide 12x10mm noir anti-étinc.

  • ERIKS:23564780
  • Fabricant:820099182872
Image 1
Ajouter à la liste

1 346,09 €/ Unitéhors TVA

1 628,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
70 mm