369,61 €/ Unitéhors TVA
447,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1100P |
Matériau du tuyau | Polyamide |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Couleur | Noir |
Rayon de courbure min. | 77 mm |