Eriks
LEGRIS

LEGRIS Boîte 100m PA tuyau 1100P08R01 polyamide 8x6mm noir

  • ERIKS:12711320
Image 1
Ajouter à la liste

259,04 €/ Unitéhors TVA

313,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
40 mm