Eriks
LEGRIS

LEGRIS bobine 75m PE-FDA tuyau 1075Y12F01 polyéthylène 12,0x9,0 noir

  • ERIKS:12261306
Image 1
Ajouter à la liste

198,45 €/ Unitéhors TVA

240,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1075Y
Matériau du tuyau
Polyéthylène
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Longueur du rouleau
75 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
55 mm