242,26 €/ Unitéhors TVA
293,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1015Y |
Matériau du tuyau | Polyéthylène |
Diamètre intérieur | 5.75 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Longueur du rouleau | 150 m |
Couleur | Bleu |
Rayon de courbure min. | 40 mm |