Eriks
LEGRIS

LEGRIS Bi-tube polyuréthane, 1420U08 44, 8x5.5mm, bleu, 25 mètre

  • ERIKS:23216181
  • Fabricant:0820099187273
Image 1
Ajouter à la liste

166,39 €/ Unitéhors TVA

201,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1420U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
5.5 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
20 mm