Eriks
LEGRIS

LEGRIS Bi-tube polyuréthane, 1420U06 44, 6x4mm, bleu, 25 mètre

  • ERIKS:23216179
  • Fabricant:0820099187174
Image 1
Ajouter à la liste

104,62 €/ Unitéhors TVA

126,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1420U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
15 mm