Eriks
LEGRIS

LEGRIS Bi-tube polyuréthane, 1420U06 41, 6x4mm, bleu en noir, 25 mètre

  • ERIKS:23215256
  • Fabricant:820099187150
Image 1
Ajouter à la liste

101,12 €/ par boîtehors TVA

122,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1420U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Bleu / Noir
Rayon de courbure min.
15 mm