Eriks
LEGRIS

LEGRIS Bi-tube polyuréthane, 1420U04 41, 4x2.5mm, bleu en noir, 25 mètre

  • ERIKS:23216176
  • Fabricant:0820099187037
Image 1
Ajouter à la liste

61,61 €/ Unitéhors TVA

74,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1420U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre intérieur
2.5 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
25 m
Couleur
Bleu / Noir
Rayon de courbure min.
12 mm