Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6999 08 10 Equerre male Ø8mm x G1/8

  • ERIKS:13226334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,98 €/ Unitéhors TVA

12,08 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6999
Constructeur ID
6999 08 10
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
C
G1/8
D
8 mm
E
4.5 mm
F
13 mm
G
13.5 mm
H
35 mm
L
29.5 mm
L1
29.5 mm