7,98 €/ Unitéhors TVA
9,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 6999 |
Constructeur ID | 6999 06 10 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/8 |
C | G1/8 |
D | 6 mm |
E | 4.5 mm |
F | 13 mm |
G | 10.5 mm |
H | 26.5 mm |
L | 22.5 mm |
L1 | 22.5 mm |