Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6959 10 21 Équerre inox 316L joint EPDM Ø10mm x G1/2

  • ERIKS:12709158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,28 €/ Unitéhors TVA

26,96 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6959
Constructeur ID
6959 10 21
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
C
G1/2
D
10 mm
E
7 mm
F
24 mm
G
16 mm
H
39 mm
L
34 mm