Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6959 10 17 Équerre inox 316L joint EPDM Ø10mm x G3/8

  • ERIKS:12939921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,47 €/ Unitéhors TVA

23,56 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6959
Constructeur ID
6959 10 17
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
C
G3/8
D
10 mm
E
5.5 mm
F
21 mm
G
16 mm
H
39 mm
L
34 mm