7,56 €/ Unitéhors TVA
9,15 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 6959 |
Constructeur ID | 6959 06 19 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M 5x0.8 |
C | M5x0.8 |
D | 6 mm |
E | 3.5 mm |
F | 10 mm |
G | 10.5 mm |
H | 26.5 mm |
L | 22.5 mm |