Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6911 10 13 Piquage droit laiton male Ø10mm x G1/4

  • ERIKS:12709156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,61 €/ Unitéhors TVA

18,89 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6911
Constructeur ID
6911 10 13
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
C
G1/4
D
10 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
F1
7 mm
H
23 mm