11,88 €/ Unitéhors TVA
14,37 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 6911 |
Constructeur ID | 6911 06 13 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/4 |
C | G1/4 |
D | 6 mm |
E | 5.5 mm |
F | 16 mm |
F1 | 4 mm |
H | 12.5 mm |