9,50 €/ Unitéhors TVA
11,50 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
C | R1/4 |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
G | 13.5 mm |
H | 32.5 mm |
L | 29.5 mm |
L1 | 29.5 mm |