10,02 €/ Unitéhors TVA
12,12 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 30/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
C | R1/4 |
D | 6 mm |
F | 14 mm |
G | 10.5 mm |
H | 27.5 mm |
L | 22.5 mm |
L1 | 22.5 mm |