Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6901 08 10 Piquage droit male Ø8mm x G1/8

  • ERIKS:13226332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,48 €/ Unitéhors TVA

4,21 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6901
Constructeur ID
6901 08 10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
C
G1/8
D
8 mm
E
4.5 mm
F
13 mm
F1
5 mm
H
20.5 mm