Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6901 06 10 Piquage droit male Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:13226331
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,95 €/ Unitéhors TVA

3,57 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6901
Constructeur ID
6901 06 10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
C
G1/8
D
6 mm
E
4.5 mm
F
13 mm
F1
4 mm
H
13 mm