3,15 €/ Unitéhors TVA
3,81 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 30/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 6521 |
Constructeur ID | 6521 12 21WP2 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur de la queue | 12 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 95 °C |
C | R1/2 |
D | 12 mm |
F | 22 mm |
H | 28 mm |