Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6521 06 10WP2 Adaptateur encliquetable mâle Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:12592139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,61 €/ Unitéhors TVA

1,95 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 28/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6521
Constructeur ID
6521 06 10WP2
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur de la queue
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
C
R1/8
D
6 mm
F
13 mm
H
19 mm