Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6509 12 17WP2 Équerre Liquifit mâle Ø12mm x R3/8

  • ERIKS:12592137
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,23 €/ Unitéhors TVA

12,38 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6509
Constructeur ID
6509 12 17WP2
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
C
R3/8
D
12 mm
F
22 mm
G
19 mm
H
44 mm
L
40 mm