Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6509 10 13WP2 Équerre Liquifit mâle Ø10mm x R1/4

  • ERIKS:12592134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,18 €/ Unitéhors TVA

9,90 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6509
Constructeur ID
6509 10 13WP2
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
C
R1/4
D
10 mm
F
19 mm
G
16 mm
H
38 mm
L
34.5 mm