Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6509 08 17WP2 Équerre Liquifit mâle Ø8mm x R3/8

  • ERIKS:12592133
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,83 €/ Unitéhors TVA

8,26 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
6509
Constructeur ID
6509 08 17WP2
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
C
R3/8
D
8 mm
F
19 mm
G
13.5 mm
H
34 mm
L
29.5 mm